THK
LMレールSR 短納期対応品
レール長さ(mm)
3000
種類
レール単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチF(mm)
寸法G(mm)
寸法d1×d2×h(mm)
レール幅(mm)
レール高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33654225
SR15-3000LY(GK) RAIL
60
20
3.5×6×4.5
15(±0.16)
12.5
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33654234
SR20-3000L(GK) RAIL
60
20
6×9.5×8.5
20(±0.17)
15.5
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33654243
SR25-3000LY(GK) RAIL
60
20
7×11×9
25(±0.18)
18
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33654259
SR30-3000L(GK) RAIL
80
20
7×11×9
30(±0.19)
23
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33654268
SR35-3000L(GK) RAIL
80
20
9×14×12
35(±0.20)
27.5
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません