19.5型ワイド液晶ディスプレイ ProLite E2083HSD-2 (LED)
ホワイトLEDバックライト搭載ワイド液晶ディスプレイ
フリッカーフリーLEDバックライト技術を搭載
Blue_Light_Reducer機能搭載。刺さるような青色光源を低減。
DVI-D端子、D-Subミニ15ピンの2系統入力
HD+1600x900対応
付属品D-SUBミニ15ピンケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m)、スタンドネック、スタンドベース、セーフティー&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタート内)
質量(kg)2.7(スピーカー、スタンド含む)
規格WXGA++
消費電力(W)標準:15、パワーマネージネントモード:0.5
表面処理ノングレア
接続方式DVI-D端子、D-Subミニ15ピン
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)469.5×360×203
角度調整範囲上方向22°、下方向5°
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.271mm
表示色約1677万色
解像度1600×900
保証期間3年
応答速度5ms(黒→白→黒_標準)
視野角(左右:上下)左右85°、上下80°
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー1W×2
色(本体)マーベルブラック
画面サイズ19.5インチ
入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
アスペクト比16:9
VESA対応対応
輝度(cd/m2)250
角度調節可
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07