ソーラルミ
ソーラー式小型簡易LED照明灯
不日照数5日、バッテリー寿命約10年
夜間自動検知・日出検出まで点灯
用途足もとの夜間注意喚起に。
電球の種類LED
材質本体ケース:アルミニウム合金、蓄電装置:リチウムイオン電池
幅(mm)450
質量(kg)1.42
色シルバー
高さ(mm)52
奥行(m)100
内容量1個
注意
※施工には同梱している「フェンス取付け用金具」をご使用下さい。
ソーラー式小型簡易LED照明灯
不日照数5日、バッテリー寿命約10年
夜間自動検知・日出検出まで点灯