焼きいも袋

焼きいも袋 モノタロウ
(7件のレビュー)

焼きいもを入れるのにピッタリな無地の袋です。

用途焼いも入れに。 材質未晒クラフト60g 寸法(mm)160×(294+15) 質量(g)7/枚 内容量1袋(100枚)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※アルコールやアルコールを含む食品などは入れないでください。火事の原因になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33670964 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33670964
2022-11-11
用途:
イベント用焼き芋いて用袋として

秋のイベントで焼き芋を作ることになり、焼き芋袋を探していたのでモノタロウブランドで売っていたので購入しました。大きさもよく、価格も満足です。

対象商品:
33670964
2022-11-06
用途:
焼き芋の販売
飲食業

コスパはいいです。
お安く仕入れられてありがたいです。
お店のハンコを押して使用しています。
ただ、小さめの焼き芋一本だと、ゆとりがあり過ぎるので、もう一回り小さい袋があったら嬉しいです。

対象商品:
33670964
2022-10-14
用途:
惣菜パンの梱包
バインミー83 様 (飲食業)

この大きさでこの幅の耐油袋があまりないのでとても助かっています。しかも厚みも程よく軽い上にゴワゴワしないので使いやすいです。

対象商品:
33670964
2023-02-15
用途:
焼き芋の販売時の放送として。
飲食業

サイズがちょうどよく、色合いが懐かしい感じがしていいと思います。
価格もちょうどいいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
33670964
2022-05-16
用途:
焼き芋を入れる
おいものじかん 様 (卸売・小売業)

サイズも袋の紙の厚さもちょうど良くて、とても使いやすいです。

対象商品:
33670964
2021-11-30
用途:
焼いもの販売
卸売・小売業

無地なのでお店のスタンプを押して使用しています。価格も安いので助かってます。
もう一回り小さいサイズがあるといいですね

対象商品:
33670964
2022-03-08
用途:
販売時に焼き芋を入れる時
サービス業

他社の似た製品より少し薄いが、とても使いやすく満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする