においチェッカー
においを、マネジメントする。
「におい」のケアは、大切なマナーのひとつと言えます。
からだの「におい」は、自分では気づきにくいからこそ、しっかりマネジメントしておきたいものです
ポケットに入るコンパクトサイズ。気になったときにすぐに使用できます。
気になる部分にセンサーを近づけて、10秒で簡単測定。ボタンを押すなどの面倒な操作は不要です。
高い信頼性のセンサーを採用。加齢臭、体臭だけでなく、スメハラの原因となりうるにおいを測定。
センサーは交換可能なので、ランニングコストを低減。
センサーが交換できるので複数人での使用や複数の部位を測定する時も衛生的。
用途取引先との商談の前に、友人との食事の前に、電車に乗る前など。
付属品取扱説明書(保証書付)、チャック付きポリ袋、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)x2本)
材質ABS、PMMA
質量(g)約60(電池含まず)
使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)
電源DC3V_単4アルカリ乾電池(LR03×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×52×25
寿命購入後1年経過、または2000回測定した場合(どちらか早い方)
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
内容量1台
注意
※一部測定できないにおいあり。※海外への転売は行わないで下さい。