電気のこぎり 特別セット品
|
(3件のレビュー)
お得なセット品です。メーカー本体通常販売価格で、ブレードホルダが付いていきます。
切断能力(mm)
庭木/Φ45
木材/40
塩ビパイプ/Φ120
軟鋼材/3.5
電源(V)単相100
消費電力(W)150
定格電流(A)1.7
切断能力(mm)軟鋼板3.5
ストローク数(min-1[回/分])0~4500
ストローク量(mm)10
トラスコ品番379-8381
セット内容ブレードNo.68(木工用剪定刃)、ブレードNo.79(鉄工ステンレス用)、ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)、ブレードホルダ
質量(kg)1.3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×63×127
内容量1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。