ステンレス湯たんぽ 燦燦
創業以来湯たんぽを作り続ける、元祖湯たんぽ屋のマルカの湯たんぽです。翌朝の開け閉めが固いとお声があった口金をリニューアル。
大きめのプラスチックで以前に比べて開け閉めがし易くなりました。「頭寒足熱」でお部屋を乾燥させないので肌が乾燥しにくく、体にやさしい暖房器具です。
錆びにくく、清潔感あるステンレスタイプ。直径48mmの広い口金で注ぎやすく、排水し易い!お湯を入れても、氷、冷水を入れてHOT&ICEが楽しめる。直火対応。
- 材質
- 本体=ステンレスSUS430、キャップ=ポリプロピレン、パッキン=合成ゴム、湯たんぽ袋=ポリエステル100%
- 質量(g)
- 約900
- 容量(L)
- 2.2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約295×216×88(フタ装着時)
- 内容量
- 1個(2.2L)
防寒用品 の新着商品
カテゴリ

















