ホットカーペット

ホットカーペット - ワタナベ工業ホットカーペット - ワタナベ工業ホットカーペット - ワタナベ工業

1人から4人用の電気カーペット本体です。
6時間オフタイマー付です。

材質
表面/裏面:ポリエステル100%
厚さ(mm)
25
電源(V)
単相100
電源コード(m)
1.5
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
WHC-305 0533126605331266WHC-305505-600219502350720
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
WHC-205 0533157105331571WHC-205505-599117501750500
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする