ワタナベ工業
そのまま使えるホットカーペット1畳
カバーいらずで、そのまま使えるパーソナルホットカーペットです。
材質
表面:ポリエステル
幅(mm)
880
厚さ(mm)
8
奥行(mm)
1760
電源コード(m)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
220
内容量
1台
注意
※屋内専用です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05331151
WHC-105KPL-BE
674-4776
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05331580
WHC-105KPL-BR
674-4775
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください