電気毛布 日本製 ふわもこ

電気毛布 日本製 ふわもこ - YAMAZEN(山善)電気毛布 日本製 ふわもこ - YAMAZEN(山善)電気毛布 日本製 ふわもこ - YAMAZEN(山善)電気毛布 日本製 ふわもこ - YAMAZEN(山善)電気毛布 日本製 ふわもこ - YAMAZEN(山善)電気毛布 日本製 ふわもこ - YAMAZEN(山善)電気毛布 日本製 ふわもこ - YAMAZEN(山善)電気毛布 日本製 ふわもこ - YAMAZEN(山善)

柔らかい触り心地の電気毛布。とろけるような柔らかい触り心地と立体感のある生地 ボリュームフェイクファー。
ダニ対策機能付き。本体丸洗い可能(コントローラーは洗えません)。
【仕様】
【敷き毛布】
◇サイズ:タテ140×ヨコ80cm
◇消費電力:32W
◇表面温度:(HI)約53℃、(MID)約33℃、(LOW)約23℃
◇消費電力量:(HI)約21Wh、(MID)約13Wh、(LOW)約4Wh
◇電気代目安(1時間あたり):(HI)約0.7円、(MID)約0.4円、(LOW)約0.1円
【掛け敷き毛布】
◇タテ188×ヨコ130cm
◇消費電力:50W
◇表面温度:(HI)約53℃、(MID)約33℃、(LOW)約23℃
◇消費電力量:(HI)約35Wh、(MID)約22Wh、(LOW)約13Wh
◇電気代目安(1時間あたり):(HI)約1.1円、(MID)約0.7円、(LOW)約0.4円

用途
毛布、ブランケットなど、冬の寒さ対策に。節電 電気敷き毛布 毛布 丸洗い 温度調節 ダニ退治 ダニ対策 おしゃれ かわいい ふんわり
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
保証期間
1年
表面温度(℃)
(HI)約53、(MID)約33、(LOW)約23
内容量
1枚
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
全6種類を絞り込む
寸法(縦×横)(cm)
タイプ
色
消費電力(W)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
消費電力(W)
寸法(縦×横)(cm)
1時間あたりの電気代目安(円)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JPPS-F31(W) 0548771605487716JPPS-F31(W)ホワイト敷き毛布32140×80(HI)約0.7、(MID)約0.4、(LOW)約0.1
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
JPPS-F31(BE) 0548806605488066JPPS-F31(BE)ベージュ敷き毛布32140×80(HI)約0.7、(MID)約0.4、(LOW)約0.1
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
JPPK-F41(LGY) 0548829205488292JPPK-F41(LGY)ライトグレー掛け敷き毛布50188×130(HI)約1.1円、(MID)約0.7円、(LOW)約0.4円
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
JPPS-F31(LGY) 0548937805489378JPPS-F31(LGY)ライトグレー敷き毛布32140×80(HI)約0.7、(MID)約0.4、(LOW)約0.1
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
JPPK-F41(BE) 0548942105489421JPPK-F41(BE)ベージュ掛け敷き毛布50188×130(HI)約1.1円、(MID)約0.7円、(LOW)約0.4円
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
JPPK-F41(W) 0548984105489841JPPK-F41(W)ホワイト掛け敷き毛布50188×130(HI)約1.1円、(MID)約0.7円、(LOW)約0.4円
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする