ボリュームホットカーペット 2畳
優れた保温性と防音性があります。
- トラスコ品番
- 564-8063
- 材質
- ポリエステル
- 幅(mm)
- 1750
- 奥行(mm)
- 1750
- 電源コード(m)
- 1.5
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 500
- 内容量
- 1台
注意
※乳幼児、自分で温度調節出来ない方、皮膚感覚の弱い方がご使用の場合には注意してください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット の新着商品
カテゴリ






























