純銅製湯たんぽ 燦燦

純銅製湯たんぽ 燦燦 - マルカ

熱伝導率の良い純銅製湯たんぽ。SGマーク付きで製品安全協会認定。じょうご要らずの大きな注ぎ口(直径45mm)。氷も入る大型径で夏もひんやり。

材質
本体=純銅、キャップ=ポリプロピレン、パッキン=合成ゴム、湯たんぽ袋=ポリエステル100%
質量(g)
約650
容量(L)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約295×216×75(フタ装着時)
内容量
1個(2.2L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33666037-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする