USBヘッドセット
両耳 ケーブル長2.0m
|
USBポートに接続するだけの簡単接続です。
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
大型のソフトイヤーパッドで快適に装着できます。
マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
コネクタ形状USBAコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm(ステレオ)、コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約2.0
インピーダンス32Ω±15%
入力感度-58dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-78dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20,000、マイクロホン部:100~10,000
最大入力(mW)50
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○
内容量1個