曜日別特売

インバータ発電機 EF1800iS

インバータ発電機 EF1800iS - YAMAHA(ヤマハ)インバータ発電機 EF1800iS - YAMAHA(ヤマハ)

プロユースと非常用バックアップを意識した性能と機能に加え、幅広い電化製品に対応する。
スタイリッシュな発電機。

定格電圧(V)交流:100、直流:12、並列時交流:100定格周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)4.7形式7PC1定格電流(A)交流:18、直流:3、並列時交流:36使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)【Law3/4負荷】92、【7m 1/4負荷~定格負荷】57~65全長×全幅W×全高(mm)555×300×470乾燥質量(kg)25連続運転時間(h)10.5~4.2定格出力(kVA)交流1.8、並列時交流:3.6グリーン購入法適合エンジンオイル量(L)0.4発電方式多極回転界磁形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33670973EF1800iS
220,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする