電子送りダイレクトドライブ1本針本縫自動糸切ミシン(微量給油、厚物)

電子送りダイレクトドライブ1本針本縫自動糸切ミシン(微量給油、厚物) brother(ブラザー)

布送り機構に電子送りを採用
高品質な縫い目を実現
ブラザー独自の3機能で針折れを防止
シンプルなタッチパネルで簡単操作
IoT対応で生産管理を効率化

仕様
最高止め縫い速度:3000sti/min
最大縫い目長さ:7mm(出荷時5mm)
糸切り方式:片刃糸切り機構
用途厚物用 給油方式微量給油 モーターACサーボモーター 縫い速度(sti/min)最大4000 送り歯高さ(mm)1.2 押え高さ(mm)(押え上げてこ)6、(ひざ上げ)13 針規格DBx1・DBx5 #19-#22(Nm120-140) ストローク(mm)(針棒)35 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33671269 S-7250A-305 単相100
274,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33671278 S-7250A-305 三相200
274,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする