電子送りダイレクトドライブ1本針本縫自動糸切ミシン(セミドライ、中厚物)プレミア仕様
世界初の、ダイレクト電子送り採用。送り歯軌跡をワンタッチで変更、様々な素材に対応。送りピッチ長さの数値化で縫い目を安定させます
縫い始めの鳥の巣低減・縫い終わりの糸残り長さ最短3mmを実現
縫い目ピッチを一目ごとに変更できるため、1本針縫ミシンでもデザインステッチが簡単に
手元LDEライトを標準装備
自動段部検出センサーを搭載し、段部縫製時の目詰まりを低減
針折れ低減機能がさらに向上。返し縫い・縫製中の針折れが低減します
新釜採用で、素材対応力が大幅向上
大切な縫製物を汚さないクリーン裁縫。給油方式は微量給油タイプとセミドライタイプが選べます(こちらの商品はセミドライタイプです)
仕様
最高止め縫い速度:3000sti/min
最大縫い目長さ:5mm
糸切り方式:両刃糸切り機構
自動段部センサー搭載
用途中厚物用
ストローク(mm)(針棒)31
モーターACサーボモーター
針規格DBx1・DBx5 #11-#18(Nm75-110)
給油方式セミドライ
押え高さ(mm)(押え上げてこ)6、(ひざ上げ)13
縫い速度(sti/min)最大5000
送り歯高さ(mm)0.8
内容量1台
最大縫い目長さ:5mm
糸切り方式:両刃糸切り機構
自動段部センサー搭載
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。