ジャストコーポレーション ジャストコーポレーションの 店舗什器・備品 ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品 ジャストコーポレーションの ポップスタンド カード立て カード立て 注文コード プライスカード立てとしてよく使われるタイプのカード立てです。 シンプルな作りとなっているため、様々な場面・用途にお使い頂けます。※適合用紙サイズの表記は目安ですのでご注意ください。 材質PS(ポリスチレン) 色クリア 内容量1セット(20個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PD-L-001D PD-L-002D PD-L-003D 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 選択解除 75×28×52100×38×79150×45×96 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33678287 PD-L-001D 75×28×52 オープン 取扱い終了返品不可 33678296 PD-L-002D 100×38×79 オープン 取扱い終了返品不可 33678305 PD-L-003D 150×45×96 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポップスタンド の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 通油町フォトスタンド LIFEMAX 税込¥1,648 ¥1,498 TLポスター掛ステンセンタータイプ 友屋 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ TLポスター掛ステンコーナータイプ 友屋 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ アクリルマグフレーム スリム 友屋 税込¥1,099~ ¥999~ 折りたたみPOPホルダー 友屋 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ スタンドサイン ポッシュリビング 税込¥1,428 ¥1,298 スタンダードキャッチ 友屋 税込¥164~ ¥149~ クリップスタンドステンセンタータイプ 友屋 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ アクリルスタンド 片面用 モノタロウ 税込¥373~ ¥339~ フロアスタンド ブラック 大和産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ SGパネルスタンドB 友屋 税込¥439 ¥399 バスケットへ ラチェットカード立 ピン無 友屋 税込¥175~ ¥159~ ウッドマグT型スタンド 友屋 税込¥4,178~ ¥3,798~ アクリカード立 豆 友屋 税込¥87 ¥79 バスケットへ リングスタンド-PH320 メッキ 日研I&S 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ フロアスタンド シルバー 大和産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ スライドマグネットPOP(T型) 友屋 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ クリップスタンドステンコーナータイプ 友屋 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ アクリルスタンド 両面用 モノタロウ 税込¥263~ ¥239~ スタンドサイン ポッシュリビング 税込¥1,428 ¥1,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品ポップスタンドカードスタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります 卓上ポップスタンド 陳列什器/棚用ポップスタンド マグネット式ポップスタンド ポップホルダー カードスタンド フロアポップスタンド カードクリップ カードケース シェアする マイページ 最近見た商品