おむつ交換台 オムツっ子V1スタンドセット

おむつ交換台 オムツっ子V1スタンドセット - オモイオ (omoio)おむつ交換台 オムツっ子V1スタンドセット - オモイオ (omoio)おむつ交換台 オムツっ子V1スタンドセット - オモイオ (omoio)おむつ交換台 オムツっ子V1スタンドセット - オモイオ (omoio)

自然な動作でおむつ交換できる縦型オムツ交換台スタンドセット。ソフトクローズタイプ。
高めのサイドウォールで安心です。マットの張地を環境に配慮したビニールレザー(マルチプル)を使用!
ガススプリング採用で開閉操作がスムーズです。
マグネット式バックル・・・「カチッ」と合わせるだけで装着、スライド操作で簡単に取り外しができる設計。
マザーズバックなどの、手提げカバンがかけられる荷物掛けを標準装備。

用途乳幼児のおむつ交換台付属品設置シール・ご注意シール・ビスケット材質主材:ポリプロピレン・スチール・ウレタンフォーム・木合板、張材:ビニールレザー収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×256×1495適合年齢(歳)生後1ヶ月~24ヶ月までの乳幼児商品タイプスタンドセット使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×841×1272内容量1式
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33671129TS-V1-S
185,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥6,500/税込¥7,150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする