電子レンジ 18Lフラットテーブル

電子レンジ 18Lフラットテーブル アイリスオーヤマ
(9件のレビュー)

調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。
用途に合わせて3段階の調理モード(強/700W、弱/500W、解凍/200W)切替で簡単調理ができます。
15分タイマー機能付で加熱調理や解凍ができます。
フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。
IMB-F184WPG-5:周波数50Hz専用(東日本)、IMB-F184WPG-6:周波数60Hz専用(西日本)です。

本体:ホワイト、ツマミ:ピンクゴールド 電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH)(mm)開口/292×180 定格消費電力(W)1050 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×277 発振周波数2450MHz タイマー時間15分 高周波出力(W)強:700、弱:500、解凍:200 庫内容量(L)約18 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33680965 IMB-F184WPG-5 50(東日本)
オープン
 
 
取扱い終了
33680956 IMB-F184WPG-6 60(西日本)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33680956
2021-04-30
用途:
昼食のあたため
製造業

オフィス給湯室に設置して従業員の昼食の温め等に使用しています。
シンプルでとても使いやすく、重宝しています。

対象商品:
33680965
2020-11-21
用途:
昼食弁当の温め

大きくてほとんどどのような弁当でも温めることができるので、満足しています。操作もシンプルで使いやすいと思います。

対象商品:
33680965
2020-08-26
用途:
社内給湯室に
農・林・水産業

使用していたレンジが壊れたので、予算内のこちらを購入。
大きさが開けたときに広いです。
コンビニサイズのお弁当も余裕をもって温められます。

対象商品:
33680965
2021-08-09
用途:
工場での昼食時
製造業

使い勝手がとてもシンプルで良いと思います。
値段も安かったので満足しております。

対象商品:
33680965
2021-05-28
用途:
社員の昼食時の弁当の温めに

他社より価格も安く買えて満足です。機能はシンプルで十分です。

対象商品:
33680956
2020-06-30
用途:
弁当等の温め
金融・保険業

液晶等がないシンプルな設計で、操作しやすく非常に使いやすいです。
シンプルな構造のため故障(液晶が映らない等)が少ないと思われます。

対象商品:
33680965
2020-05-29
用途:
弁当の温めように使ってます。
有限会社オクギ製作所 様

仕出しのお弁当をそのまま温めるので、容器が大きくこのくらいの大きさでないと温まりが悪いです。重宝してます。

対象商品:
33680956
2020-04-28
用途:
社宅の備品として
医療・福祉・介護関連業

色々比較検討の結果、本品に決定しました。 総合的に考えて(実店舗との往来などなどの「手間」)良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする