PLANEX スマカメ対応 カメラ用マグネットスタンド CAM-ST04
『CAM-ST04』は、内蔵のマグネットで固定するカメラ用マグネットスタンドです。
カメラ取り付け用のネジは一般的なカメラ用の三脚ネジと同じ径なので、メーカーットワークカメラ『スマカメ』に限らずデジタルカメラ、アクションカメラといった様々な機器の取り付けにご利用いただけます。
セット内容CAM-ST04(本製品)、固定用ねじ
材質スチール、フェライト磁石、ネオジム磁石
質量(g)約190
寸法(Φ×高さH)(mm)外形:約80×85
取付ねじカメラ:1/4インチ (1/4-20UNC)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)保持:1
内容量1個
防犯カメラ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 33681035
2021-11-16
- 用途:
- 監視カメラ設置用
富士通ゼネラル研究所 様
(製造業)
一般的な雲台用のねじとそこそこに強い磁力なのでミラーレスやデジタル一眼の機器も支えられます。家屋などでは屋外壁に磁石がつかないことが多いので玄関とかに着けるのは難しかもしれませんが、屋内の実験施設だとだいたい壁にくっつくので試験などで重宝してます。