武蔵ホルト 武蔵ホルトの 自動車用オイル・ケミカル 武蔵ホルトの 自動車用塗料 武蔵ホルトの 車補修塗料 ミニミックス タッチガン対応セット ミニミックス タッチガン対応セット 注文コード 33681559 (1件のレビュー) 用途塗料の希釈 成分有機溶剤 容量(mL)7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×25×200 危険等級Ⅲ 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.007L 危険物の性状非水溶性 内容量1個(7mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MH20013 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33681559 MH20013 オープン ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 自動車用オイル・ケミカル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ロックパテ用硬化剤エロー2 100g ロックペイント 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウ 税込¥384~ ¥349~ (5) Jコート7ブラック ダイゾーニチモリ 税込¥2,198~ ¥1,998~ チェックマン イージーオイルレスキュー CMR 税込¥13,178~ ¥11,980~ クールマンyf導入キット 旭エンジニアリング 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ クールマンyf(スプレー) 旭エンジニアリング 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ 税込¥659~ ¥599~ エアコンオイル添加剤 PAG専用 エポック AC-R 関西化研工業 税込¥3,188 ¥2,898 エアコンオイル添加剤 PDE専用 エポック AC-V 関西化研工業 税込¥3,298 ¥2,998 エアコンガス漏れ止め剤 ガス・リーク・ストッパーW 関西化研工業 税込¥5,828 ¥5,298 カー エアコン添加剤 HFO-1234yf 専用 関西化研工業 税込¥3,850 ¥3,500 エンジンシステムリカバリーG KYK 税込¥945 ¥859 バスケットへ 出張用オイルパン8L WOLF'S HEAD 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840ml 30本 オイルスプレー3本付 TRUSCO 税込¥10,890 ¥9,900 バスケットへ ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840ml 30本 シリコーンスプレー3本付 TRUSCO 税込¥10,890 ¥9,900 バスケットへ ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840ml 30本 シリコーン・リチウムグリス・オイルスプレー付 TRUSCO 税込¥10,890 ¥9,900 バスケットへ ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840ml 30本 リチウムグリススプレー3本付 TRUSCO 税込¥10,890 ¥9,900 バスケットへ ブレーキ&パーツクリーナー CO2排出量ゼロ 480ml TRUSCO 税込¥2,640 ¥2,400 バスケットへ 負圧式ワンマンブリーダー HASCO 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ケミカルジョイント用チューブ デンゲン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品自動車用オイル・ケミカル自動車用塗料車補修塗料スプレー塗料 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 33681559 2025-02-10 用途: 小キズの補修塗装 スプレー吹きに適切な粘度にするためのシンナーが適量入っていて、紙製の漏斗の使い勝手もよく、重宝しました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります スプレー塗料 タッチアップペン 洗浄/下地剤 シェアする マイページ 最近見た商品