ペイント前下地処理シート

ペイント前下地処理シート 武蔵ホルト

ペイントのはじきを防ぐシリコーンリムーバーシート。2枚入り。

用途自動車修理の脱脂処理用 成分IPA、発酵エタノール、精製水、香料 材質不織布(パルプ100%) 寸法(幅W×長さL)(mm)195×130 2枚 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33681613 MH901
オープン
439
483 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする