ペイント剥がしやり直しシート

ペイント剥がしやり直しシート 武蔵ホルト
(1件のレビュー)

失敗したペイントを除去してやり直しができるシート。2枚入り。

用途ペイント剥がし 成分非イオン界面活性剤、二塩基酸エステル、アロエ、ホホバ油、水 材質不織布(パルプ100%) 寸法(幅W×長さL)(mm)195×130 2枚 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33681629 MH902
オープン
439
483 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33681629
2020-05-05
用途:
タッチペンの再塗装
その他業種

3年前に飛び石傷を隠すためにタッチペンで補修しましたが、色違いだったので改めて補修するために使用しました。塗料はあっさり落ちたのですが、薬剤が付いた塗装面が斑尾になってしまい洗車しても消えず、ポリッシャーを掛けましたが薄っすら斑尾が残ってしまいました。塗装へのダメージが大きいのかと思いましたね。使用する際は爪楊枝を使うなど細心の注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする