日本ノート
コンサイス B7メモ3冊パック
サイズ
B7
枚数
60枚
種類
メモパッド
罫
無地
質量(g)
155
寸法(幅W×高さH)(mm)
88×125
製本
糊綴じ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34071565
ERCB703S
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください