クツワ
A4暗記下じき
こんなお得な商品も!
下敷 A4 PET製
モノタロウ
¥
139
~
税込
¥
153
~
(5)
環境に優しい再生PET樹脂100%使用
覚えたい箇所に重ねて使用できます
サイズ
A4
色
赤
質量(g)
53
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
297×210×0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34072633
VS017R
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください