デザインフィル(ミドリ)
ダイヤメモ (S)
色
黒
枚数
中紙/40枚(MD用紙)
種類
リングメモ(タテ型)
罫
罫線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
108×59×10
行数
17行
罫幅(mm)
5
材質(表紙)
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34081435
19001011
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください