デザインフィル(ミドリ)
メモ カントリータイム 花柄
(1件のレビュー)
枚数
2柄×40枚
種類
メモパッド
罫
罫線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
148×105×7
柄
花柄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34081916
91802108
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください