スティックのり プリット (Pritt)つめかえタイプ セリース

スティックのり プリット (Pritt)つめかえタイプ セリース PLUS(プラス)[文具]

本体をくり返し使えて、エコノミー&エコロジーな詰め替え式。手を汚さず、ワンプッシュで簡単つめかえ。
本体を繰り返し使えるので、プラスチック廃棄量を減らせるだけでなく、コストも削減出来て経済的。
本体の底のボタンを押すだけで、使用済リフィルをポンッと取り外せます。
接着できる素材 : 紙・厚紙・写真・布など。

用途大量の貼り付け作業などに。 サイズミディアム 材質70%以上再生樹脂 タイプつめかえ エコマーク認定認定 主成分糊:PGE(変性でんぷん) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 046 内容量1個
注意
※リフィルのみでの使用はできません。本体と一緒にご使用下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34089555 29731 26×96(本体)24×78(リフィル)
430
 
 
取扱い終了
34089379 29730 24×78(リフィル)
180
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】スティックのり「Pritt プリット」

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする