ノズル 散水用 ツイストヘッド ノズル 散水用 ツイストヘッド (1件の商品レビュー) ノズルの先端が90度にねじることができる散水用ノズルです。 ねじることでスプリンクラーのように、地面に置いて噴水のごとく散水ができたり、洗車時の車体裏がを洗う際に非常に便利な商品です。 スプリンクラー時は水圧が下向きにかかるため、ノズルが動いたりすることがなく、安定した状態で使用できます。 ノズルヘッド部を回転させることで、4種類の散水パターンに変更できます。 レバーの握りで通水・ストップがワンタッチでできます。 用途 水まき・掃除・洗車など シャワー種類 ジェット・ミスト・シャワー・スプリンクラー 適合ホース内径(Φmm) 12〜15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 噴出形状 ジェット・ミスト・シャワー・スプリンクラー 付属品 ホースコネクタ 材質 ABS・TPR・ポリプロピレン 質量(g) 約186(コネクタ除く) 能力 スプリンクラー最大66m2 内容量 1個 注意 ※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。 ※使用するホースは耐圧ホースを使用してください。 ※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。 ※必要以上に散水パターンダイヤルを回さないようにしてください。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 - 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 35151638 - ¥799 1 ¥799 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材散水・かん水資材散水ノズル散水ノズル本体 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. メタル散水ノズル セフティ3 ¥1,490 (29) 2. レバースプレー カクダイ ¥769 (24) 3. メタルガンL2 タカギ ¥1,990 (11) 4. 可変ノズル カクダイ ¥3,990〜 (4) 5. ノズル 散水用 メタル製 7パターン モノタロウ ¥999 (50) 6. ノズル 洗浄作業用 モノタロウ ¥999 (79) 7. メタルセブン グリーンライフ ¥1,390 (18) 8. サニーホース用ノズル セフティ3 ¥1,990〜 (4) 9. 散水用ノズル ワンレバーコントロール モノタロウ ¥1,090 (1) 10. メタル散水ジェットノズル セフティ3 ¥999 (7) 11. メタルガンS タカギ ¥1,190 (6) 12. ノズル 散水用 モノタロウ ¥499 (102) 13. 散水ノズル セフティ3 ¥599 (23) 14. ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ モノタロウ ¥659 (17) 15. 鉄てっぽう トヨックス(TOYOX) ¥1,190 (8) 16. ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン モノタロウ ¥759 (7) 17. ノズル 散水用 メタル製 2パターン モノタロウ ¥999 (39) 18. スーパーJ(ジェット)ノズル WPOWER ¥1,390 (11) 19. スプレイガン カクダイ ¥2,090 (7) 20. ノズル 散水用 金属製 モノタロウ ¥499 (39) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 長靴や野菜の泥落とし 大きさもあり、わりとしっかりしていて使いやすいです。これまでレバーの所がどうしても壊れやすかったのですが、これなら壊れないので購入して良かったです。 これは注文コード 35151638 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2020-11-08] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 長靴や野菜の泥落とし 大きさもあり、わりとしっかりしていて使いやすいです。これまでレバーの所がどうしても壊れやすかったのですが、これなら壊れないので購入して良かったです。 これは注文コード 35151638 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2020-11-08]