LED防水ハンディライト焦点調節式

LED防水ハンディライト焦点調節式 オーム電機
(7件のレビュー)

防水仕様のLEDズームライト
125ルーメンの明るさ
照射距離約112m
スライドフォーカスで照射範囲を調整できます
ストラップ付で持ち運びにも便利

連続点灯時間(未使用・新品のアルカリ電池使用時): 明るさ10%まで:約6.5時間 明るさ5lmまで:約8.5時間 保護等級IPX6 中心光度(cd)約3184 付属品ストラップ 寸法(mm)30×110 シルバー 材質(本体)アルミ 質量(g)44(電池別) 使用電源単3×1(別売) 使用電球白色系LED×1個(交換できません) 光束(Lm)約125 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35046078 LHA-DA312ZI-S
830
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35046078 LHA-DA312ZI-S 85302009 LHA-SP130Z-S LHA-SP130Z-S 防水LEDズームライト オーム電機 85302009 防水LEDズームライト オーム電機 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35046078
2021-02-26
用途:
作業中や夜間の非常時用
株式会社朝日金型 様

ハイコストパフォーマンス
価格、機能、性能何れをとっても満足できる物でした。スイッチのオン、オフのみと言うのが良い。あとは長持ちしてくれれば最高です。

対象商品:
35046078
2021-10-09
用途:
車両点検時
サービス業

とても明るく、非常に良い製品です。特に問題なく使用中です。

対象商品:
35046078
2020-10-30
用途:
点検時の暗所を照らすため
建設業・工事業

小型で高照度の防水ハンディライト、LEDが四角型なので焦点調整を最小にすると照らす範囲がほぼ正方形のLED型になる。これは狙って買ったわけではないが、暗がりの中で点検カ所のアップ写真を撮影する際に、実にわかりやすく写真内に映える。ここです!ってアピール出来るので写真をPCに落として囲う必要が無く、そのままプリントすれば、ここね!ってわかる。
防水性能は今のところ水道の水がジャ~と数秒掛かる程度なら異常ありません。

対象商品:
35046078
2020-10-26
用途:
非常用携行品としてバッグに必ず入れている。

個人使用としては十分な明るさがあり、焦点調節可能なため多様な状況に対処できる。
やや重いが、強度を持たせるためには、必要かと思われる。

対象商品:
35046078
2020-09-15
用途:
台風とかの非常用
佐々木設計 様 (製造業)

日常生活では使用しませんが、台風、地震とかの停電時の備えとして2本購入しました。
LEDを使用しているので、単三電池1本でも昔の電池4本使用していた豆電球式と同等の
明るさです。

対象商品:
35046078
2020-05-22
用途:
くらい作業場で
製造業

作業場のちょっとした陰で使用しています。コンパクトですが、強い光を放ちよく見えます。

対象商品:
35046078
2019-05-19
用途:
日常使い
製造業

単3電池1本でとてもコンパクト、価格も安く、置いていても、邪魔にならない、意外と明るく使用用途は広い、焦点調節で広く照らしたり、遠くをピンポイントで照らしたりできる。狭い場所を照らすのも邪魔にならない、備えとして良い商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする