直径約45cmのコンパクトなシーリングライト
LEDレンズカバー採用で中央部まで明るい
段調光が可能(100%・75%・50%・25%・常夜灯)
オフタイマー(30分・60分)付き
タイマー機能、チャンネル切替機能付きリモコン付属
低UVで色褪せしにくく、虫が寄り付きにくい。
チラつきが少なく、目にやさしい。
蛍光灯だとすぐにチカチカして交換サイクルが早いように感じられますがこちらの商品だとほぼ交換不要ではないかと思います。
リモコンがペラペラなのが少々残念でした。
マンションの和室ですが、引き違いの襖の袖壁(マンション柱のでっぱりの陰)に灯火スイッチがあり、袖壁に本棚を置いたもので、襖をあけていてを差し込んで点けて消して・・・襖を閉めて反対の襖をあけて部屋に入るという不思議になり、リモコン電球を設置してましたが、さすがに電球はないだろうと、LED照明に。もともと引っ掛けシーリングなので、この製品を引っ掛けてお終い。(輸送中の固定に大きなプラスチックのネジ=取り出したら不用品)に少々戸惑いましたが軽くて明るく(いろいろ調整機能あり)、正解でした。