ステレオCDラジオ
コンパクトなキュービックデザインのCDラジオです。
大きく見やすい、照明付液晶表示採用
総合1Wステレオアンプ搭載
CD-R/RW再生可能
FM(ステレオ)&AM受信
スキップ、サーチ、リピート(1曲/全曲)、プログラム、ランダムと多彩なCD再生
ヘッドホン出力端子、AUX外部音声入力端子搭載
AC/DCの2電源対応(専用ACアダプター付)
付属品専用ACアダプター
質量(g)690(乾電池含まず)
電源専用ACアダプター(DC6V・600mA)、DC6V単2形乾電池×4本(別売)
最大出力(W)0.5×2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×163×68(突起物除く)
受信周波数(FM)76.0~108MHz、(AM)530~1605kHz
アンテナ(FM)ロッドアンテナ、(AM)フェライトバーアンテナ<内蔵>
電池使用時間(時間)【スピーカー出力時】(AMラジオ)約156、(FMラジオ)約153、(CD)約12、【ヘッドホン出力時】(AMラジオ)約208、(FMラジオ)約204、(CD)約14
内容量1台