ポータブル内視鏡スコープ3.9Φ

ポータブル内視鏡スコープ3.9Φ サンコー(電子機器)

カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡

先端径(Φmm)3.9 表示部2.4インチカラー液晶ディスプレイ 付属品本体、AVケーブル(100cm)、USBケーブル(95cm)、側視アタッチメント、フックアタッチメント、磁石アタッチメント、日本語説明書 質量(g)173(ケーブル部除く) タイプベーシックタイプ 電源単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×250×40 センサーCMOSセンサー 対応MicroSDカード32GBまで(別途ご用意ください) 連続使用時間(時間)約1.5(※環境などにより異なります。) 光源高輝度白色LED2灯 7段階調光機能付き 解像度動画:HD 1280×720 / VGA 640×480 AVI形式(約500MBで1ファイル)、静止画:1280×960 JPEG形式 保証期間1年間 視野角60度 焦点距離(mm)30~80 画素数動画:約90万画素、静止画:約120万画素 防水性カメラケーブル部防水あり IP67 フレームレート最大30fps 内容量1個
注意
※内蔵メモリは搭載しておりません。※ズーム機能は搭載しておりません。※microSDカード、乾電池は付属しません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35035544 LCP39X1M フレキシブルチューブ(形状記憶型)1
31,280
 
 
取扱い終了
35035553 LCP39X3M フレキシブルチューブ(形状記憶型)3
36,580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする