Abaniact(アバニアクト)
複合ケーブル (CAT5e)
CAT5e(エンハンストカテゴリ)とは、最大1ギガのネットワークが構築できる、LANケーブルの規格。業界標準です。
仕様
同軸ケーブル(S-5C-FB)、LANケーブル(Cat5e)、TEL
通信規格
100BASE-TX、1000BASE-T
伝送帯域(MHz)
100
内容量
1本
関連資料:
(0.69MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35045448
AW-100W-VL
CAT5e
10
橙/黒/薄青
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください