T&D 照度・UV・温湿度記録計

T&D 照度・UV・温湿度記録計 T&D(ティアンドデイ)

1台で照度、紫外線、温度、湿度の4項目を測定・記録。。記録データは、USB通信で直接パソコンに送れるほか、データコレクタ(TR-57DCi)からの赤外線通信で吸い上げることも可能です。

仕様積算値表示範囲(照度/紫外線強度):照度:0~90Mlxh、紫外線強度:0~62W/cm2h、分光感度(照度/紫外線強度):照度:JIS一般型A級相当、紫外線強度:260~400nmUVA/UVB 測定範囲照度:0~130klx、紫外線強度:0~30m/cm2、温度:-25~+70℃、湿度:0~99%r(0~60℃) 質量(g)約40(電池含まず) 電源単3アルカリ乾電池(LR6)1個 精度照度:±5%(10lx~100klx、at25℃、50%r)、紫外線強度:±5%(0.1~30m/cm2、at25℃、50%r)、温度:±0.3℃(at10~40℃)/±0.5℃(左記以外)、湿度:±2.5%r(at15~35℃、30~80%r) 分解能照度:最小0.01lx、紫外線強度:最小0.001mW/cm2、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×18×55 測定チャンネル照度1c、紫外線強度1c、温度1c、湿度1c 液晶表示測定値、電池寿命警告 記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード データ記録件数8000データ×4チャンネル 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択 内容量1個
注意
※データコレクタは63-1570をご覧下さい
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35058337 TR-74Ui-S
41,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35058337 TR-74Ui-S 28607286 TR-74Ui-S TR-74Ui-S おんどとり USB T&D(ティアンドデイ) 28607286 おんどとり USB T&D(ティアンドデイ) 1個 40,980 税込45,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする