T&D 照度・UVレコーダ
1台で照度、紫外線、温度、湿度の4項目を測定・記録。。積算照度、積算紫外線量も液晶表示可能。。記録データは、USB通信で直接パソコンに送れるほか、携帯電話を利用して赤外線通信で吸い上げることも可能です。
測定範囲照度:0~130000lx、紫外線強度(UVA/UVB):0~30m/cm2、温度:0~+55℃、湿度:10~95%r
電源単3アルカリ乾電池(LR6)1個
測定項目照度、紫外線強度、温度、湿度
精度照度:10~100000lx:±5%rh(25℃、50%rhにおいて)、紫外線強度:0.1~30mW/cm2:±5%rh(25℃、50%rhにおいて)、温度:±0.5℃、湿度:±5%rh(25℃、50%rhにおいて)
表示範囲【積算値】照度:0~90000000lx・、紫外線強度:0~62/cm2・
電池寿命約6ヶ月
液晶表示測定値、測定記録状態、電池寿命警告、記録データ量、測定値単位
記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード
データ記録件数8000データ×4チャンネル
記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択
内容量1個
注意
※電池寿命は、測定環境、記録間隔、電池性能により異なります。※赤外線通信機能が使用可能な携帯電話は、NTTドコモの携帯電話のみとなっております(一部機種を除く)。
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35058355 | TR-74Ui | 25939814 | TR-74Ui |
![]() |
紫外線・照度・温湿度データロガー | T&D(ティアンドデイ) | 1台 | ¥34,980 税込¥38,478 | 注文コードが変更になりました |