ワットモニター
消費電力(W)、積算電力量(kWh)、積算時間(H)、積算電力料金(円)、二酸化炭素量(kg)の5種類が測定可能。。コンセントに差込んでボタン1つですぐ測定できます。
仕様積算電力量:範囲:0.00~9999k、精度:最大2%±1、積算時間:(範囲)00:00~9999our、(精度)30ppm、積算料金:範囲:0.00~9999円、精度:最大2%±1
質量(g)約72
電力(W)有効範囲:0.0~1650
消費電力0.3Wmax.
定格容量AC100V15A(1500Wまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×60
測定周期1Sec
内容量1個