T&D 記録計 おんどとりJr.

T&D 記録計 おんどとりJr. T&D(ティアンドデイ)

1台で照度、紫外線、温度、湿度の4項目を測定・記録。。記録データは、無線通信によって親機が吸い上げます。。記録中の積算照度や積算紫外線量も表示可能。

付属品単3アルカリ乾電池(LR6)1個、USB通信ケーブル1本(US-15Cケーブル長 適合機種:RTR-500C、RTR-500N/A、RTR-500C、RTR-500MBS 質量(g)約68(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池(LR6)1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×18×55 動作温湿度範囲温度:'-10~+60℃、湿度:90%rh以下(結露しないこと) 液晶表示測定値、測定記録状態、電池寿命警告、記録データ量、測定値単位 記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード データ記録件数8000データ×4チャンネル 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択 内容量1個
注意
※親機は63-1491~63-1494をご覧下さい※センサの仕様は67-0078、67-0079をご覧下さい
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35058757 RTR-574
38,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35058757 RTR-574 25939997 RTR-574 RTR-574 おんどとり ワイヤレスデータロガー T&D(ティアンドデイ) 25939997 おんどとり ワイヤレスデータロガー T&D(ティアンドデイ) 1台 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする