杣 安全ヘルメットB 墜落時保護&飛来落下物保護用(イヤーマフ&フェイスガード付)

杣 安全ヘルメットB 墜落時保護&飛来落下物保護用(イヤーマフ&フェイスガード付) WAKO(和光商事)
(1件のレビュー)

墜落時保護&飛来落下物用規格に適合したヘルメット。
カーボンカラーにヘッドバンドは アジャスターダイヤル採用。あごひも付き
メッシュバイザーとイヤーマフのセットでコストパフォーマンスの高いフォレストヘルメット。
軽量スタイリッシュ。

用途
飛来落下物用検定番号:第TH4499号
墜落時保護用検定番号:第TH4545号
カーボン 仕様イヤーマフ&フェイスガード付き 質量(g)約800 頭囲(cm)Φ50~65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35102297 KM1504102-B
11,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35102297
2021-11-29
用途:
枯木の伐採時に使用。
サービス業

重さ、バランスは丁度良いが、イヤーマフ未使用時の納まりが悪い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする