日本製線
細径 Cat.5eパッチコード(28AWG)
細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)
規格
CAT5e
構造
より線(撚線)
ケーブル
スリム
ケーブル外径(Φmm)
3.8
シールド
U/UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35144647
SPE-PC-1
1本(1m)
水
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144656
SPE-PC-1
1本(1m)
青
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144665
SPE-PC-1
1本(1m)
うす水
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144674
SPE-PC-1
1本(1m)
若草
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144683
SPE-PC-1
1本(1m)
緑
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144699
SPE-PC-1
1本(1m)
赤
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144708
SPE-PC-1
1本(1m)
橙
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144717
SPE-PC-1
1本(1m)
黄
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144726
SPE-PC-1
1本(1m)
灰
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144735
SPE-PC-1
1本(1m)
象牙
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144744
SPE-PC-1
1本(1m)
白
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144753
SPE-PC-1
1本(1m)
桃
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144769
SPE-PC-1
1本(1m)
紫
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144778
SPE-PC-1
1本(1m)
茶
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144787
SPE-PC-1
1本(1m)
黒
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144796
SPE-PC-2
1本(2m)
水
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144805
SPE-PC-2
1本(2m)
青
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144814
SPE-PC-2
1本(2m)
うす水
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144823
SPE-PC-2
1本(2m)
若草
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144839
SPE-PC-2
1本(2m)
緑
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144848
SPE-PC-2
1本(2m)
赤
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144857
SPE-PC-2
1本(2m)
橙
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144866
SPE-PC-2
1本(2m)
黄
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144875
SPE-PC-2
1本(2m)
灰
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144884
SPE-PC-2
1本(2m)
象牙
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144893
SPE-PC-2
1本(2m)
白
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144909
SPE-PC-2
1本(2m)
桃
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144918
SPE-PC-2
1本(2m)
紫
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144927
SPE-PC-2
1本(2m)
茶
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144936
SPE-PC-2
1本(2m)
黒
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144945
SPE-PC-3
1本(3m)
水
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144954
SPE-PC-3
1本(3m)
青
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144963
SPE-PC-3
1本(3m)
うす水
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144979
SPE-PC-3
1本(3m)
若草
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144988
SPE-PC-3
1本(3m)
緑
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35144997
SPE-PC-3
1本(3m)
赤
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35145006
SPE-PC-3
1本(3m)
橙
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35145015
SPE-PC-3
1本(3m)
黄
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35145024
SPE-PC-3
1本(3m)
灰
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35145033
SPE-PC-3
1本(3m)
象牙
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35145049
SPE-PC-3
1本(3m)
白
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35145058
SPE-PC-3
1本(3m)
桃
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35145067
SPE-PC-3
1本(3m)
紫
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35145076
SPE-PC-3
1本(3m)
茶
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35145085
SPE-PC-3
1本(3m)
黒
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35145094
SPE-PC-5
1本(5m)
水
5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35145103
SPE-PC-5
1本(5m)
青
5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35145119
SPE-PC-5
1本(5m)
うす水
5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35145128
SPE-PC-5
1本(5m)
若草
5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
35145137
SPE-PC-5
1本(5m)
緑
5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません