ネコソギトップW粒剤

ネコソギトップW粒剤 レインボー薬品
(11件のレビュー)

草丈40cmの雑草も枯らす、長期持続型粒状除草剤。
粒のまま地面にパラパラまくタイプの除草剤
天候や土壌の条件、雑草の種類により異なりますが、1~2週間で枯れ始め、30日前後でほとんど枯らします。
成分が土壌に一定期間とどまるので、新しい雑草の発生を予防できます。この効果は約5~9ヶ月間持続します(散布した時期や散布量によって差が生じます)。

適合場所駐車場、空き地、家まわり、墓地、運動場 剤形粒剤 適合雑草ササ、ススキ 農林水産省登録第(号)23858 成分アミカルバゾン:1.0%、ブロマシル:3.0% 種類アミカルバゾン・ブロマシル粒剤 性状類白色細粒 有効期限5年 適合作物樹木等 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35151069 - 1個(800g) 20~160用・6~48坪
オープン
 
 
取扱い終了
35151078 - 1個(3kg) 75~600用・23~180坪
オープン
 
 
取扱い終了
35151087 - 1個(5kg) 125~1000用・38~303坪
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35151069 - 13044301 800g 800g ネコソギトップF粒剤 レインボー薬品 13044301 ネコソギトップF粒剤 レインボー薬品 1個(800g) 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35151078 - 13044215 3kg 3kg ネコソギトップF粒剤 レインボー薬品 13044215 ネコソギトップF粒剤 レインボー薬品 1箱(3kg) 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35151087 - 13044240 5kg 5kg ネコソギトップF粒剤 レインボー薬品 13044240 ネコソギトップF粒剤 レインボー薬品 1袋(5kg) 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35151078
2024-07-12
用途:
会社の敷地雑草駆除
卸売・小売業

まだ散布してから3日くらいですが、他レビューで持久力に問題はないので、
今後雑草が生えないかに注目しています。

対象商品:
35151069
2023-03-08
用途:
雑草の駆除
その他業種

マンションのオ-ナ-です。植木の間に雑草がかなり生えてあるので、使っています。効果はよく枯れていきます

1人が参考にしています
対象商品:
35151087
2023-02-20
用途:
太陽光パネル周りの除草
合同会社サビー 様 (建設業・工事業)

秋~冬を中心に年2回の散布を2~3年続けると雑草がかなり抑えられようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
35151069
2022-06-16
用途:
敷地内の除草
株式会社小野寺電業 様 (建設業・工事業)

ほかのどの除草剤よりも効き目が良く、重宝しています。
また購入したいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35151069
2021-11-18
用途:
庭の雑草除去
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ散布してから3か月くらいですが、即効性と持久力に問題はないので、追加で買って散布しています。来年春に雑草が生えないかに注目しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35151069
2021-07-19
用途:
庭の除草時

庭の除草時に使っています。除草剤も色々試しましたが
撒き口が工夫されているせいか丁度良い量が出てきて
今までで一番撒きやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35151078
2023-05-20
用途:
除草
卸売・小売業

半年たっても、散布した場所によっては生えてこない。

対象商品:
35151069
2021-08-08
用途:
現在、経過観察中
製造業

雑草が多く、初めて使用しますが、ただいま経過観察中です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする