コードレス冷温庫
保冷・保温機能パワーアップ
持運びに便利なキャスター付き
蓄電池2個装着で長時間使用可能
充電時間(気温20℃時)5.0Ah:約3時間20分
質量(kg)8(蓄電池を除く)
使用温度範囲(℃)0~40
内容積(L)25
連続使用時間HIGH:約2時間30分、MID:約3時間10分、LOW:約5時間
冷却方式電子冷却方式
バッテリー電圧(V)14.4/18
保冷温度(最低温度5℃)HIGH:外気温に対して-25℃、MID:外気温に対して-20℃、LOW:外気温に対して-10℃
保温温度(最高温度55℃)HIGH:外気温に対して+45℃、MID:外気温に対して+40℃、LOW:外気温に対して+25℃
寸法(縦×横×高さ)(mm)340×560×445
内容量1台