FPC
スピンクロストルクバー
スピンクロスSPX-4付属のクロスバーと差し替えると一定のトルクで締め付けができる、プリセットタイプのトルクバー。
用途
SPX-4に差し替えて御使用下さい。
幅(mm)
20
全長(mm)
400
質量(g)
660
内容量
1本
注意
※SPX-TB単体では締め付けは行えません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35163118
SPX-TB-85
85
軽自動車用
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
35163127
SPX-TB-103
103
トヨタ車用
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
35163136
SPX-TB-108
108
日産車用
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください