FPC
クロスレンチ用ホイールナットソケット
スピンクロスSPX-4に最適な薄型ソケット。六角部に応力が集中しない形状とソケット底部の樹脂プラグによりナットが傷付きにくくなっています。
用途
スピンクロスSPX-4に最適
内容量
1個
注意
※ホイールナット専用に特に薄型に設計されている為、オーバートルクには十分にご注意下さい。インパクトレンチ等の動力工具での使用は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
寸法D2(mm)
全長L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35163179
4SC-17
17
23.7
21
22
49
84
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
35163188
4SC-19
19
25.7
23
23
51
97
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
35163197
4SC-21
21
27.5
25
23
53
104
¥
1,910
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
35163206
4SC-22
22
29
26
24
54
121
¥
1,960
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください