洗浄ガン

洗浄ガン 明治機械製作所

[軽量化、サイズダウン]従来品(SEN2-4W)に比べ50%の170g(SEN3-4W)へ大幅な軽量化を達成!
[弁ばねと弁ステムの一体化]弁ばねを弁ステムにはめ込み、メンテナンス時に弁ステムを取外しやすくしています。
[流量調節、切替ノズル]切替ノズル付の場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります(噴流)。引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。
[ユーザーフレンドリー]オリジナルシャワーノズルとストレートノズル(Φ5.0、Φ3.5)を用意。シャワーノズルはホースでの作業に比べて広範囲に力強く洗浄できます。さらに力強くしたい場合はΦ5.0ストレートノズルに、節水にはΦ3.5ノズルをご使用ください。フィルタ#60をノズル手前に内蔵、回路内異物の除去と整流効果をもたらします。流路及び摺動部の潤滑剤は食品用グレードNSF3H(食品に触れても問題ないレベル)を使用。全部品に食品衛生法適合材質を使用。水道用(温水でも使用可能、但し安全のためボイラー回路への逆流対策が必要)。

用途
食品製造工場(錆及び機器の部分破損等での異物混入が厳禁な用途に)
薬品・化粧品製造工場(水洗工程などの用途に)
ガソリンスタンド・大形車洗車(工業用水ではなく一般上水道契約で大量に水を使用する用途に)
材質ステンレス 圧力(MPa)水道/0.3 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35165114 SEN3-4CWK シャワー 220 シャワー 直流/20、噴流/30 水用カプラジョイント
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
35165123 SEN3-4FS35K ストレート 245 ストレートノズル 直流/20、噴流/30 1/2フレキジョイント
30,500
 
 
取扱い終了

返品不可
35165139 SEN3-4FS50K ストレート 245 ストレートノズル 直流/20、噴流/30 1/2フレキジョイント
30,500
 
 
取扱い終了

返品不可
35165148 SEN3-4FWK シャワー 245 シャワー 直流/20、噴流/30 フレキシブルホースジョイント
30,500
 
 
取扱い終了

返品不可
35165157 SEN3-4RW シャワー 245 シャワー 直流/20、噴流/30 ロータリーホースジョイント
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35165166 SEN3-4RWK シャワー 245 シャワー 直流/20、噴流/30 ロータリーホースジョイント
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
35165175 SEN3-4S35 ストレート 170 ストレートノズル 直流/20 1/2竹の子ホースジョイント
23,500
 
 
取扱い終了

返品不可
35165184 SEN3-4S50 ストレート 170 ストレートノズル 直流/20 1/2竹の子ホースジョイント
23,500
 
 
取扱い終了

返品不可
35165193 SEN3-4W シャワー 170 シャワー 直流/20 1/2竹の子ホースジョイント
23,500
 
 
取扱い終了

返品不可
35165209 SEN3-4WK シャワー 220 シャワー 直流/20、噴流/30 1/2竹の子ホースジョイント
25,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35165114 SEN3-4CWK 45128678 SEN3R-4CWK SEN3R-4CWK 洗浄ガン 明治機械製作所 45128678 洗浄ガン 明治機械製作所 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35165123 SEN3-4FS35K 45128687 SEN3R-4FS35K SEN3R-4FS35K 洗浄ガン 明治機械製作所 45128687 洗浄ガン 明治機械製作所 1個 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35165139 SEN3-4FS50K 45128696 SEN3R-4FS50K SEN3R-4FS50K 洗浄ガン 明治機械製作所 45128696 洗浄ガン 明治機械製作所 1個 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35165148 SEN3-4FWK 45128705 SEN3R-4FWK SEN3R-4FWK 洗浄ガン 明治機械製作所 45128705 洗浄ガン 明治機械製作所 1個 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35165157 SEN3-4RW 45128714 SEN3R-4RW SEN3R-4RW 洗浄ガン 明治機械製作所 45128714 洗浄ガン 明治機械製作所 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35165166 SEN3-4RWK 45128730 SEN3R-4RWK SEN3R-4RWK 洗浄ガン 明治機械製作所 45128730 洗浄ガン 明治機械製作所 1個 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35165175 SEN3-4S35 45128739 SEN3R-4S35 SEN3R-4S35 洗浄ガン 明治機械製作所 45128739 洗浄ガン 明治機械製作所 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35165184 SEN3-4S50 45128748 SEN3R-4S50 SEN3R-4S50 洗浄ガン 明治機械製作所 45128748 洗浄ガン 明治機械製作所 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35165193 SEN3-4W 45128757 SEN3R-4W SEN3R-4W 洗浄ガン 明治機械製作所 45128757 洗浄ガン 明治機械製作所 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35165209 SEN3-4WK 45128766 SEN3R-4WK SEN3R-4WK 洗浄ガン 明治機械製作所 45128766 洗浄ガン 明治機械製作所 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする