信濃化学工業
UD仕切皿
(1件のレビュー)
3つに仕切りを付け食べ物がすくいやすいお皿です。
大人から幼児までお使い頂けます。
材質
メラミン
寸法(mm)
240×210×35
容量(mL)
260・160・140
質量(g)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37208457
2950 うの花
うの花
7-2734-01
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37208466
2950 きはだ
きはだ
7-2734-02
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37208484
2950 ピーチ
ピーチ
7-2734-03
¥
2,720
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
37208493
2950 グリーンパーク
グリーンパーク
7-2734-04
¥
3,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37208518
2950 デイジー
デイジー
7-2734-05
¥
3,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37208527
2950 水玉
水玉
7-2734-06
¥
3,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください