台和
ユニホルダー
スプーンやハブラシなどに取り付け、固定できます。
材質
エラストマー樹脂
寸法(mm)
35×5×307
質量(g)
10
耐熱温度(℃)
-20~+120
内容量
1個
注意
※直径Φ7mm以下の柄に対応します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37216884
HS-N13
ピンク
7-5798-01
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37216909
HS-N13
ブルー
7-5798-02
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください