信濃化学工業
マグカップ
軽くて丈夫で、塩素消毒が可能です。
目盛付でスタッキング性も良いので収納に便利。
材質
機能性樹脂
色
朱
容量(mL)
220
寸法(mm)
90×109×59
質量(g)
74
目盛(mL)
上の目盛り/150、下の目盛り/100
アズワン品番
7-5850-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37217557
5073-SYU
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください