ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ヘルメット潜水
ヘルメット潜水の 冷暖房・換気設備・忌避剤
ヘルメット潜水の 暖房用品
ヘルメット潜水の 防寒用品
やわらか湯たんぽ
やわらか湯たんぽ
注文コード
37224977
注文コード
37224977
従来の常識を覆す、低温やけどしにくく柔らかい新感覚湯たんぽです。
断熱性が高く、保温性に優れています。
容量(L)
2.0(目安)
材質
本体/クロロプレンゴム・ナイロン・PET、キャップ/ABS
色
レッド
寸法(mm)
約320×220×170
質量(g)
約600
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
7-6248-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
HY-617
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37224977
HY-617
¥
10,500
¥
9,990
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
クロッツ湯たんぽ
ヘルメット潜水
税込
¥
10,439
¥
9,490
やわらか湯たんぽ たまご型タイプ
ヘルメット潜水
税込
¥
3,399
¥
3,090
(1)
保温剤 ほかほかパック
三重化学工業
税込
¥
8,459
¥
7,690
(2)
フットヒーター
METRO
税込
¥
14,190
¥
12,900
(4)
湯たんぽA(エース)
マルカ
税込
¥
2,299
¥
2,090
(3)
カラー湯たんぽ
松吉医科器械
税込
¥
2,189
¥
1,990
(1)
クロッツ湯たんぽ たまご型 HY-605シリーズ
ヘルメット潜水
税込
¥
3,179
¥
2,890
(1)
ポリ湯たんぽ 袋付
マルカ
税込
¥
1,199
¥
1,090
(1)
バスケットへ
クロッツ湯たんぽ
ヘルメット潜水
税込
¥
6,479
¥
5,890
NEWポリ湯たんぽ 袋付
マルカ
税込
¥
1,199
¥
1,090
バスケットへ
かわいいミニ湯たんぽ(袋付)
協越化学
税込
¥
1,199
¥
1,090
カラー湯たんぽ用口栓
松吉医科器械
税込
¥
549
¥
499
バスケットへ
やわらかエコ湯たんぽプレミアム
センター商事
税込
¥
2,959
¥
2,690
デスクヒーター
アイリスオーヤマ
税込
¥
6,589
¥
5,990
(12)
バスケットへ
あずきのチカラ
桐灰
税込
¥
912
~
¥
829
~
(4)
オンリーワン湯たんぽ用口栓
松吉医科器械
税込
¥
373
¥
339
バスケットへ
モイストヒートパック
松吉医科器械
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(1)
オンリーワン湯たんぽ用カバー
松吉医科器械
税込
¥
549
¥
499
バスケットへ
湯たんぽ
土井金属化成
税込
¥
1,419
¥
1,290
ホットパック-mie
アズワン
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
(4)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
冷暖房・換気設備・忌避剤
暖房用品
防寒用品
湯たんぽ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります
カイロ
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
融雪マット
湯たんぽ
あんか
足元用カイロ
除雪用品
ハンディウォーマー
シェアする