曜日別特売

宝石・貴金属用天びん

宝石・貴金属用天びん - A&D(エー・アンド・デイ)

・貴金属加工・製造に最適! ゴールド測定用電子天びん
・省スペース設計のB5サイズ
・統計演算機能
・計量皿の材質:SUS304
・g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
・RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
・WinCT使用可能

付属品
取扱説明書、ACアダプター、保護カバー
電源
ACアダプター(付属)
最小表示(g)
0.01
サンプル数(個)
5,10,25,50または100個
計数可能最小単重(g)
0.01
計量皿寸法(Φmm)
150
100%登録最小質量(G)
1
パーセントモード/最小表示(%)
0.01、0.1、1(100質量により自動切り替え)
ひょう量単位
g
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35172498FX-1200GD1220
¥59,000
取扱い終了
返品不可
35172516FX-2000GD2200
¥74,000
取扱い終了
返品不可
35172534FX-3000GD3200
¥79,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする